| Максимална Температурна устойчивост | +150°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -50°С |
| Разфасовка | 70 ml |
| Химическа основа | Минерално масло |
| Плътност | 7,78 г/см3 |
| Скорост на втвърдяване | 1.5 мм/24ч |
| Цвят | Кремав |
| Мирис | Характерен |
| Мин. време за образуване на кора | 8 минути |
| Макс. време за образуване на кора | 15 минути |
| Твърдост по Shore A | 18 |
| Удължение при скъсване | 300% |
| Абсорбиране на продължително движение (до 150°C) | 25% |
| Абсорбиране на продължително движение (над 150°C) | 18% |
| Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно) | 180°C |
| Минимална Температура за обработка | -20°C |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Срок на годност | 18 месеца |