| Максимална Температурна устойчивост | +85°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -40°С |
| Химическа основа | Минерално масло |
| Плътност | 1.06 г/см3 |
| Вискозитет | Масло |
| Мин./Макс. време за втвърдяване / условия | 5-90 секунди / Зависимост от материала |
| Мин./макс. якост на опън /условия | 2-4 N/mm² / в съответствие с DIN 53288 |
| Минимално комбинирано напрежение и устойчивост на сряз | 8 N/mm² |
| Способност за лепене на отвори до | 0,1 мм |
| Минимална Температура за обработка | -20°C |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Съдържа силикон | Не |
| Съдържа разтворители | Не |
| Срок на годност | 24 месеца |