| Макс. допустимо трайно натоварване при движение | 25% от ширината на фугата |
| Време за образуване на ципа | Около 25 минути при (+23°C/ 50% относителна влажност на въздуха) |
| Скорост на втвърдяване | Около 3мм/24 часа при (+23°C и 50% относителна влажност на въздуха) |
| Работна температура | +5°C до +40°C |
| Възможност за боядисване | Не |
| Поносимост към боядисване | Да, необходими са предварителни опити |
| Фунгицидно действие | Да |
| Твърдост по Shore A | Около 16 |
| Плътност | 0,98 г/см3 |
| Свиване | < 10% |
| Срок на съхранение | 12 месеца на сухо и прохладно място, в оригинални не отворени опаковки |
| Максимална Температурна устойчивост | +100°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -40°С |
| NSF регистрация | Не |