| Спецификации | : |
|---|---|
| Консистенция | течност |
| Плътност | 1,1 g/cm³ (при +20° С) |
| Работна температура | +5°С до 35°С |
| Оптимална температура | 20°С |
| Минимална температура на контактната повърхност | 0°С |
| Суха на пипане (PN01)*: | след около 8 мин. |
| Лента с диаметър 2 см. може да се реже след (PN02)* | максимум 20 мин. |
| Време за втвърдяване | 12 часа |
| Плътност на експандираната пяна (PN03)* | 15-19 kg/m3 |
| Плътност на пяната във връзките (PN05)* | 18-25 kg/m3 |
| Обем на пяната от 750 ml (PN03)* | 34-38 l |
| Стабилност на формата (PN04)* | 5% |
| Краткотрайна абсорбция на вода | 0,5 kg/m2 |