| Спецификации | : |
|---|---|
| Химическа основа | Каучук |
| Цвят | Черен |
| Максимална Температура за обработка | +25°C, +60°C |
| Макс. устойчивост на налягане | 4 bar |
| Мин. устойчивост на налягане | 2 bar |
| Минимална Температура за обработка | +10°C |
| Мин./макс. разстояние за пръскане | 20-30 cm |
| Възможност за боядисване | Да, след 1 час |
| Време за изсъхване | 1 час и 30 минути / при 20 ° C и 65% относителна влажност |
| Плътност | 1,08 kg/l (при 20°C) |
| Минимална Температурна устойчивост | -40°С |
| Максимална Температурна устойчивост | +90°С |
| Срок на годност | 24 месеца/ при 10°C до 30°C |