| Спецификации | : |
|---|---|
| Химическа основа | Акрилна дисперсия |
| Цвят | Бежов |
| Плътност | около 1,34 g/см3 по DIN 53217, част 2 |
| Устойчивост срещу огъване | < 2 mm по DIN EN 27390 |
| Време за образуване на ципа | 10 минути при 20°C |
| Скорост на втвърдяване | < 1,5 мм/24ч |
| Окончателна здравина | след около 72ч |
| Съдържание на твърдо вещество | около 72% по DIN 53217 |
| Работна температура | +5°C до +40°C |
| Минимална Температурна устойчивост | -20°С |
| Максимална Температурна устойчивост | +80°С |
| Срок на съхранение | 12 месеца |
| NSF регистрация | Не |