| CEO | К+Д |
| Максимална Температурна устойчивост | +90°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -40°С |
| Съдържа силикон | Не |
| Устойчив на | 1 |
| Устойчив за кратко на | 1 |
| Химическа основа | Минерално масло |
| Твърдост по Shore A | 18 |
| Време за образуване на ципа | 15 минути |
| Скорост на втвърдяване | 1 мм/24ч |
| Плътност | 7,78 г/см3 |
| Минимална якост на опън | 2.2 N/mm² |
| Мин. надлъжно съпротивление на разкъсване | 6 N/mm |
| Удължение при скъсване | 300% |
| Минимална Температура за обработка | -20°C |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно) | 180°C |
| Минимална точна на възпламеняване | -97°C |
| Максимална промяна в обема | 5% |
| Срок на годност | 6 месеца |