| Спецификации | : |
|---|---|
| Химическа основа | Полимерен каучук |
| Плътност | 1,4 г/см3 |
| Отворено време за работа | около 15 минути при +20°C/50% отн. влажност |
| Работна температура | +5°C до +30°C |
| Максимална Температурна устойчивост | +100°С |
| Допустима обща деформация | 25% |
| Свиване | <5% |
| Твърдост по Shore A | около 30 |
| Якост на опън | 0,8 N/мм² |
| Срок на съхранение | 12 месеца от +5°C до +30°C |