| Разфасовка | 310 ml |
| Химическа основа | Полиуретан |
| Цвят | Черен |
| Плътност | 7,78 г/см3 |
| Отворено време за работа | 15 минути |
| Скорост на втвърдяване | 4 мм/24ч |
| Якост на опън | ≥9N/мм² |
| Удължение при скъсване | 300% |
| Твърдост по Shore A | 18 |
| G модул на еластичност | ≥2N/mm² / на 10% |
| Специфично електрическо съпротивление G5 % | 1x10⁹ (Ω cm) |
| Минимална Температурна устойчивост | -40°С |
| Максимална Температурна устойчивост | +100°С |
| Време за напускане на сервиза за автомобили без Airbag | 1 час |
| Време за образуване на ципа | 15 минути |
| Време за напускане на сервиза за автомобили с Airbag | 2 часа |