| Вискозитет | Грес |
| Максимална Температурна устойчивост | +130°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -30°С |
| NSF регистрация | Не |
| Химическа основа | Литиев 12-хидрокси стеарат |
| Код | KP2K-30 |
| Цвят | Кафяв |
| NLGI клас | 2 / в съответствие с DIN 51818 |
| Вискозитет на базовото масло | 280mm²/s (при 40 ° C) |
| Мин. точка на капене | 180°C/ в съответствие с DIN ISO 2176 |
| Мин./Макс. работно проникване/условия | 265x0,1 мм-295x0,1 мм/в съответствие с DIN ISO 2137 |
| Защита от корозия период/категория | Корозионна категория 0 |
| VKA Сила на заваряване | 2400 N |
| Маслена основа | Минерално масло |
| Плътност | 1 г/см3 (при +20°С) |
| Условия за вискозитет на базовото масло | при 40°C |
| Съдържа силикон | Не |
| Съдържа AOX | Не |
| Съдържа тежки метали | Не |
| Съдържа смола | Не |
| Устойчив на | Корозия, окисляване |
| Срок на годност | 60 месеца |