Максимална Температурна устойчивост | +100°С |
Минимална Температурна устойчивост | -30°С |
Съдържание | 100 мл |
Химическа основа | Минерално масло |
Цвят | Черен |
Може да бъде обработвано след | 20 минути |
Плътност | 7,78 г/см3 |
Минимална начална якост | 30 минути |
Време за образуване на ципа | 15 минути |
Минимална Температура за обработка | -20°C |
Максимална Температура за обработка | +40°C |
Твърдост по Shore D | 87 |
Съдържа силикон | Не |
Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно) | 180°C |
Срок на годност | 24 месеца |
Удължение при скъсване | 300% |
Вискозитет | Масло |
Устойчив на | 1 |
Време за работа | 60 минути |