| Максимална Температурна устойчивост | +120°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -20°С |
| Разфасовка | 120 g |
| Химическа основа | Минерално масло |
| Плътност | 7,78 г/см3 |
| Диаметър | 22 мм |
| Може да бъде обработвано след | 20 минути |
| Време за работа | 60 минути |
| Време за достигане на минимална якост | 45 минути |
| Минимална Температура за обработка | -20°C |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно) | 180°C |
| Подходящо за | Диаметър на резбата макс. R 3/4 инча |
| Твърдост по Shore D | 87 |
| Срок на годност | 24 месеца |
| Цвят | Сребрист |