Спецификации | : |
---|---|
Максимална Температурна устойчивост | +120°С |
Минимална Температурна устойчивост | -30°С |
Химическа основа | Минерално масло |
Разфасовка | 920 g |
Вискозитет | Масло |
Плътност | 7,78 г/см3 |
Минимално комбинирано напрежение и устойчивост на сряз | 8 N/mm² |
Време за работа | 60 минути |
Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно) | 180°C |
Минимална Температура за обработка | -20°C |
Съдържа силикон | Не |
Съдържа разтворители | Не |
Срок на годност | 12 месеца |
Съдържание | 100 мл |