| Химическа основа | MS - полимер (хибрид) |
| Време за образуване на ципа | 10 минути (23°С и 50% влажност на въздуха) |
| Скорост на втвърдяване | Около 2 мм/24ч при (23°С и 50% влажност на въздуха) |
| Твърдост по Шор А (DIN 53505) | 38 |
| Якост на опън (DIN 53504) | около 2,0 N/mm |
| Якост на срязване (DIN 53283) | около 2,2 N/mm (2 mm дебелина на слоя) |
| Удължение при скъсване | около 250% |
| Изменение на обема (DIN 52451) | Около 2% |
| Работна температура | +5°C до +40°C |
| Минимална Температурна устойчивост | -40°С |
| Максимална Температурна устойчивост | +90°С |
| Устойчив на | Вода, разредени неорганични киселини и основи, водни разтвори на почистващи препарати |
| Устойчив за кратко на | алифатни разтворители, горива минерални масла, растителни и животински мазнини и масла |
| Срок на съхранение | 9 месеца при температура от +10°С до +25°С |