| Спецификации | : |
|---|---|
| Химическа основа | Полиуретан |
| Време за образуване на твърда ципа (при +20°C/50% относителна) | При суха основа: 5 минути, при влажна основа: 2 минути |
| Захващаща способност при +20°С и 2 нанесено количество 150−200 g/m | Начална якост: около 15 минути, Издръжлив на натоварване: около 24 часа при 2,5 mm дебелина на слоя |
| Минимална Температурна устойчивост | -30°С |
| Максимална Температурна устойчивост | +110°С |
| Срок на съхранение | 12 месеца |