| Разфасовка | 50 g |
| Максимална Температурна устойчивост | +150°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -55°С |
| NSF регистрация | Не |
| Срок на годност | 12 месеца |
| Химическа основа | Естер на метакрилова киселина |
| Цвят | Кремав |
| Мин./макс. вискозитет / Условия | 10000-16000 mPas/при 25 ° C, Brookfield RVT, шпиндел 4/20 об/мин |
| Плътност | 7,78 г/см3 |
| Макс. способност за запълване на отвори | 0,15мм |
| Подходящо за | Диаметър на резбата макс. R 3/4 инча |
| Мин./Макс. начална якост | 5-15 минути |
| Мин./Макс. функционална якост | 1-3 часа |
| Мин./Макс. крайна якост | 5-10 часа |
| Момент на разкъсване | 30 Nm |
| Момент на развиване | 45 Nm |
| Мин./Макс. якост на сряз | 1-3 N/mm² |
| Минимална Температура за обработка | -20°C |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Минимална точна на възпламеняване | -97°C |