| Химическа основа | Естер на метакрилова киселина |
| Цвят | Кремав |
| Плътност | 7,78 г/см3 |
| Подходящо за резба до | M36 |
| Макс. способност за запълване на отвори | 0,15мм |
| Мин./Макс. начална якост | 5-15 минути |
| Мин./Макс. функционална якост | 1-3 часа |
| Мин./Макс. крайна якост | 5-10 часа |
| Мин./макс. вискозитет / Условия | 10000-16000 mPas/при 25 ° C, Brookfield RVT, шпиндел 4/20 об/мин |
| Мин./Макс. якост на сряз/ условия | 1 |
| Минимална Температура за обработка | -20°C |
| Максимална Температура за обработка | +40°C |
| Минимална точна на възпламеняване | -97°C |
| Срок на годност | 12 месеца |
| Максимална Температурна устойчивост | +150°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -55°С |
| NSF регистрация | Да |