| Спецификации | : |
|---|---|
| Максимална Температурна устойчивост | +80°С |
| Минимална Температурна устойчивост | -30°С |
| NSF регистрация | Да |
| Химическа основа | Цианоакрилатен киселинен естер |
| Плътност | 1.06 г/см3 |
| Мин./Макс. време за втвърдяване / условия | 5-90 секунди / Зависимост от материала |
| Минимално комбинирано напрежение и устойчивост на сряз | 8 N/mm² |
| Еластичност | 2% |
| Способност за лепене на отвори до | 0,1 мм |
| Съдържа силикон | Не |
| Съдържа разтворители | Не |
| Срок на годност | 12 месеца |