| Тип продукт | Панталон |
| Основен цвят | Зелен |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | Лято |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Други |
| Състав | Основна тъкан: 65% рециклиран полиестер, 33% памук, 2% еластан. Вложки Cordura: 100% полиестер. |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 210 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Не |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | Къс работен панталон R-EVOLUTION еластична материя; ергономична кройка Regular; закопчаване с цип и копче; гайки за колан; ластик от вътрешната страна на талията отзад; просторни многофункционални джобове; подсилени шевове и допълнителни укрепвания; вложки Cordura; категория I за минимални рискове |