Продуктови спецификации
Спецификации:
КатегорияКатегория I – за минимални рискове
ЦвятТъмно сив
Материя94% полиестер, 6% еластан
Плътност320 g/m²
Тип платТрислоен softshell
Водоустойчивост6000 mm WP
КройкаRegular
Дишаемост3000 MVP