| Тип продукт | Яке |
| Основен цвят | Зелен |
| Основен материал | Softshell |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Да |
| Бранд | Други |
| Състав | Външен слой: 94% рециклиран полиестер и 6% еластан; подплата: 100% полиамид; пълнеж: 100% полиестер |
| Подплата | Полиамид |
| Плътност | 120 g/m² |
| Качулка | Да |
| Воден стълб | 6000 mm |
| Ветроустойчивост | - |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | Паропропускливост: 3000 MVP; трислойна Softshell материя .Категория I - за минимални рискове; сваляема регулируема качулка; вътрешни ветроустойчиви маншети от Lycra |