| Спецификации | : |
|---|---|
| Химична основа | Полиестер, без стирен |
| Цвят | Сив |
| Температура на основата по време на обработка | до 35°C |
| Дългосрочна температурна устойчивост | до 50°C |
| Краткосрочна температурна устойчивост | до 80°C |
| Съхранение | сухо и хладно място от 5°C до 25°C |
| Температура на обработка | от 5°C до 35°C |
| Срок на годност | 12 месеца |