| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Яке |
| Основен цвят | Сив |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | Зима |
| Водоустойчивост | - |
| Бранд | Други |
| Състав | 100% памук |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 350 g/m² |
| Качулка | Без качулка |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | - |
| Дишаща материя | - |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | Пениран сатен / сатенирана (четкана) материя; светлоотразителни вложки на раменете и гърба; втален модел тип дънково яке; скрити пластмасови копчета; гръден джоб с капак и велкро; място за смартфон; подвижен държач за значка; държач за химикал; маншети с копчета; регулируема с велкро талия; контрастни шевове; Категория I - за минимални рискове |