| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Яке |
| Основен цвят | Сив |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Други |
| Състав | 100% памук |
| Подплата | - |
| Плътност | 260 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | - |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | Санфоризиран кепър; неватиран, втален модел тип дънково яке; контрастни шевове; светлоотразителни вложки на раменете и гърба; предно закопчаване със скрити пластмасови копчета; гръден джоб с капак и велкро; място за смартфон; подвижен държач за идентификационна карта; държач за химикал; маншети с копчета; регулируема с велкро талия |