| Спецификации | : |
|---|---|
| Материал: | HSCo (високоскоростна кобалтова стомана) |
| Покритие | MAGMA многослойно покритие |
| Стандарт | DIN 338 / 5xD |
| Ъгъл на върха | 130° |
| Температурна устойчивост | до 800 °C |
| Якост на опън | до 1400 N/mm² |
| Диаметър | 4 – 13 mm (според модела) |
| Материал за обработка | Неръждаема стомана, стомана, чугун, титан, специални сплави |
| Подходящ за | Настолни, стационарни и акумулаторни бормашини |