Продуктови спецификации
Спецификации:
МатериалQ235B / V2A (1.4301)
ПовърхностГалванично поцинкована
Размер25 mm
Отвор10,5 mm
Височина110,5 mm
РезбаM8 / M10
Дебелина на материала2,5 mm
Дължина95 mm
Допустимо натоварване1,3 kN