| Спецификации | : |
|---|---|
| Размер ключ/задвижване | 10 ; 13 ; 17 ; 19 ; 24 ; 30 |
| Затягащ момент Тinst | 15 ; 30 ; 50 ; 80 ; 160 ; 280 |
| Приложение в бетон | Напукан бетон |
| Приложение в зидария | Не |
| Огнеустойчивост | Да |
| Глава | болт шестостен |
| Полезен прихват Tfix | 0 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40 ; 45 ; 50 ; 70 |
| Размер отвор (мм) | 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 28 |