| Спецификации | : |
|---|---|
| Основен материал | Полиестер |
| Материал на покритието | нитрилна пяна |
| Сезон | За всеки сезон |
| Рискова категория ЛПС | II |
| Ниво на защита от порязване | Без защита |
| Стандарт | EN 388 - 3121X |
| Защита от контактна топлина | Не |
| Защита от студ | Не |
| Химическа устойчивост | Не |
| Touchscreen съвместимост | Не |
| ESD/антистатична защита | Не |
| Обхват на покритие | Покрита длан |
| Плътност на плетката | 13 gg |
| Подходящи за контакт с храни | Не |
| Основен риск | Механичен |
| Брой чифтове в опаковка | 12 |