| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Панталон |
| Основен цвят | Сив |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | Лято |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Würth |
| Състав | Зелени части: 65% полиестер, 35% памук; черни части: 90% найлон, 10% спандекс |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | - |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Не |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | HIKING; къс панталон за преходи; сив/черен; лек и комфортен; две различни материи; два класически предни джоба; два странични и два задни джоба с цип; светлоотразителни ленти. |