| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Панталон |
| Основен цвят | Сив |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | Лято |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Würth |
| Състав | 98% памук, 2% еластан |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | - |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | BRAGI; къс работен панталон; еластичен колан; пет джоба, един с цип и един с копче; голям обемен 3D джоб на бедрото с копче; допълнително подсилване във вътрешната част; светлоотразителни ленти на всеки крачол и отзад; свалящо се лого Würth на ципа |