| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | Без сертификат |
| Бомбе | Без бомбе |
| Подложка | Без подложка |
| Основен материал | Полиестър |
| Степен на защита | Без защита |
| Тегло за размер 42 | - |
| Подметка | Комбинирана EVA/гума |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Анатомична |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Без защита |
| ESD защита | Не |
| Бранд | MODYF |
| Други спецификации | Антишокова зона при петата |