| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Панталон |
| Основен цвят | Сив |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Други |
| Състав | 98% памук, 2% еластан |
| Подплата | - |
| Плътност | 240 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Не |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | Работен панталон R-STRETCH; еластична памучна материя; множество джобове; страничен ластик на талията; гайки за колан; закопчаване с цип и копче. |