| Тип продукт | Панталон |
| Основен цвят | Син |
| Основен материал | Найлон |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Други |
| Състав | Основа: 54% найлон, 39% полиестер, 7% еластан; подсилващи панели: 90% полиестер, 10% еластан |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | Основа: 215 g/m²; подсилващи панели: 285 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Не |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | Еластична материя с технология Kstretch; външна водоотблъскваща обработка; еластична талия; закопчаване с цип и тик-так копче; големи предни джобове; джобове с цип на бедрата; заден джоб с цип; предварително оформени колене; светлоотразителни кантове; подсилващи панели. |