| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Яке |
| Основен цвят | Син |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | - |
| Бранд | Други |
| Състав | 97% памук, 3% спандекс |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | 280 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | Не |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | - |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | Разтеглив памучен кепър; права кройка (Regular fit); технология Comfort Stretch; яка тип риза; предно закопчаване с покрити копчета; два гръдни джоба с капаци и копчета; маншети с копчета; задна платка; контрастни шевове; ЛПС категория I - за минимални рискове |