| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Яке |
| Основен цвят | Черен |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | Зима |
| Водоустойчивост | Да |
| Бранд | Други |
| Състав | Основен плат: 100% полиестер 50D WR |
| Подплата | 100% тафта |
| Плътност | 60 g/m² |
| Качулка | Да |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | да |
| Дишаща материя | Не |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | Моделът е мек и лек пълнеж; лесно сгъваемо; подплатена качулка; еластични маншети; джобове с цип; централно закопчаване с цип; WR обработка на основния плат; защита от вятър и студ |