| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Риза |
| Основен цвят | Син |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Други |
| Състав | 100% памук |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | - |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | Деним със stone washed обработка; права кройка (Regular fit) ; централно закопчаване с метални тик-так копчета; два гръдни джоба с капаци и тик-так копчета; декоративни метални нитове; памучна лента от вътрешната страна на яката; маншети с двойно закопчаване; допълнителни тик-так копчета на ръкавите; предна и задна платка; контрастни шевове; ЛПС категория I - за минимални рискове |