| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Панталон |
| Основен цвят | Син |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Други |
| Състав | 98% памук, 2% еластан |
| Подплата | Не |
| Плътност | 13 oz |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | FEEL GOOD; работни дънки от еластичен деним с обработка Stone Washed; стандартна кройка Regular и прави крачоли; цип и метално копче; пет джоба — два предни с подплата с лого, малък преден джоб вдясно и два задни; гайки за колан; флуоресцентен вътрешен кант на талията; укрепващи шевове; контрастни шевове; метални нитове с гравирано „1969“; нашивка с кожен ефект; категория I за минимални рискове. |