| Спецификации | : | 
|---|---|
| Мин./макс. диам. на проб. на 2-ра скорост, мокро | 35-70 mm | 
| Об. на 2ра скорост макс. | 1690 rpm | 
| Ширина | 295 mm | 
| Височина | 405 mm | 
| Тегло | 6.8 kg | 
| Номинално напрежение | 230 V/AC | 
| Дължина | 430 mm | 
| Мин./макс. диам. на проб. на 1-ва скорост, мокро | 70-180 mm | 
| Об. на 1ва скорост макс | 780 rpm | 
| Входяща мощност | 2400 W | 
| Мин./макс. диам. на проб. на 3-та скорост, мокро | 8-35 mm | 
| Об. на 3та скорост макс. | 3520 rpm |