| Химическа основа | Полиуретан |
| Механизъм на втвърдяване | Чрез влага |
| Специфично тегло | 22±3 кг/м3 (ASTM D1622 |
| Спира да лепне след (1 см широчина на фуга) | 7±3 минути (ASTM C1620) |
| Може да се реже след (1 см широчина на фуга) | 30-45 минути (ASTM C1620) |
| Финална якост | 24 часа |
| Цвят | светло жълт |
| Производителност | 30-45 л (ASTM C1536) |
| Клас на пожароустойчивост | B3 (DIN 4102-1) |
| Топлопроводимост | 0,036 W/m.K (при 20°C) (DIN 52612) |
| Якост на натиск | 0,03 MPa (DIN 53421) |
| Якост на опън | 11,7±0,8 (ISO1926-79) |
| Стабилност на пяната | ±10% (ISO2796/86) |
| Проникване на вода | 0 (ISO2896-87) |
| Водопоглъщаемост: макс | 1 об.% (DIN 53428) |
| Температура на флакона | 5°C до +30°C |
| Температурна устойчивост | 0 (ISO2896-87) |