| Спецификации | : |
|---|---|
| Мощност | 780 W |
| Обороти на празен ход | 500 – 3.100 rpm |
| Орбитално движение на ножа | 4 степени |
| Работен ход | 26 mm |
| Тегло/машина | 2,6 kg |
| Максимален диаметър на пробиване в метал | 10 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в дърво | 150 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в алуминий | 20 mm |
| Комплектовка | Единично |