| Тип продукт | Чорапи |
| Основен цвят | Сиви |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Würth |
| Състав | 82% дълговлакнест пениран памук, 14% полиамид, 4% ликра |
| Подплата | Без подплата |
| Плътност | - |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Да |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | WURTH(Y) SOCKS; анатомична конструкция; еластична материя; усилени пети и пръсти; комфортен шев при пръстите, изпълнен на кетел-автомат; единичен ластик в горния край; различни дизайни с контрастни червени детайли. |