| Спецификации | : |
|---|---|
| Основен материал | Полиамид |
| Материал на покритието | латекс |
| Сезон | Зимни |
| Рискова категория ЛПС | II |
| Ниво на защита от порязване | 3 |
| Стандарт | EN 388, EN 420, EN 511 |
| Защита от контактна топлина | Не |
| Защита от студ | Да |
| Химическа устойчивост | Не |
| Touchscreen съвместимост | Не |
| ESD/антистатична защита | Не |
| Обхват на покритие | Покрита длан |
| Плътност на плетката | 15 gg |
| Подходящи за контакт с храни | Не |
| Основен риск | Студ |
| Брой чифтове в опаковка | 1 |