Спецификации | : |
---|---|
Клас на защита | II |
Мощност | 2.300 Watt |
Диаметър на диска | 355 mm |
Диаметър на отвора на диск | 25,4 mm |
Обороти на празен ход | 3.900 min-1 |
Ъгъл на скосяване | 0°-45° |
Размери на основата | 458x271 mm |
Тегло/машина | 16,5 kg |
Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102-1) | B3 |