| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Високи ботуши |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20347:2016 |
| Бомбе | Без бомбе |
| Подложка | Баз подложка |
| Основен материал | PVC |
| Степен на защита | O4 |
| Тегло за размер 42 | 760 гр. |
| Подметка | Еднокомпонентна PU |
| Закопчаване | Баз закопчаване |
| Стелка | Анатомична |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Дишащ | Не |
| Защита от вода | Водонепромокаеми |
| ESD защита | Не |
| Бранд | Würth |