Спецификации | : |
---|---|
Вид заваряване | РЕДЗ, LIFT TIG |
Заваръчен ток | 160 А |
Работен цикъл при 160А и 40С | 20% |
Работен цикъл при 160А и 25С | 40% |
Степен на защита | IP 21S |
Предпазител | 16 А |
Максимален диаметър на електрода | 3,25 mm |
Максимален диаметър на волфрамов електрод | 2,4 mm |
Дължина на кабела | 3 m |
Тегло/машина | 4,6 kg |
Напрежение на празен ход | 75 V |
Номинална мощност | 8 kVA |