| Спецификации | : |
|---|---|
| Цвят | Кремав, сив |
| Температура на полагане | от +5 до +35 °С |
| Оптимална температура на флакона | от +15 до +20 |
| Престава да лепи след (TM1014-2013) | 10 мин. |
| Време за изрязване (фуга с диаметър 2 см.) (ТМ1005-2013) | макс. 25 мин. |
| Пълно време за втвърдяване | 12 ч. |
| Плътност на свободно експандирана пяна (PN 03) | 14-18 кг/м3 |
| Плътност на пяната във фуга (PN05) | макс. 25 мин. |
| Производителност на флакон 750мл (TM1007-2013) | 40-45 литра |
| Стабилност на формата (TM1004-2013) | макс +/- 5 % |
| Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102) | B3 |