Продуктови спецификации
Спецификации:
ЦвятКристално прозрачен
Скорост на втвърдяванеОколо 3мм/24 часа
Твърдост по Shore Aоколо 44 N/mm²
Плътност1.06 г/см3
Образува ципа след (NPT метод 17) (24ч -23°С и 50% RH)Около 35 мин
Модул на еластичност при 100% [N/mm2 ] (ISO 37 DIN 53504)Около 1,4 N/mm²
Якост на опънОколо 2,8 N/mm²
ЕластичностОколо 230%
Температура на полаганеОт +5°С до +40°С
Температурна устойчивост-40°С до + 80°С, за кратко до +120°С