| Спецификации | : |
|---|---|
| Максимална дълбочина на откриване | 120 mm |
| Максимална дълбочина на откриване на мед | 80 mm |
| Максимална дълбочина на откриване на метал | 120 mm |
| Максимална дълбочина на откриване на дърво | 38 mm |
| Дължина х ширина х височина | 200 x 85 x 32 mm |
| Максимална дълбочина на откриване на кабели под напр. | 50 mm |
| Механизъм за автоматично изключване | 5 min |
| Батерия | 1 x 9V-6LR61 |