Спецификации | : |
---|---|
Описание | ASS 18-1/4 inch COMPACT |
Мин. - макс. обороти | 0-3000 rpm |
Мин. - макс. удари | 0-4000 rpm |
Максимална мощност | 295 Nm |
Захват на инструмента | Вътрешен шестостен 1/4'' |
Дължина | 150 mm |
Широчина | 65 mm |
Височина | 250 mm |
Тегло с батерия | 1.7 kg |