| Спецификации | : | 
|---|---|
| Напрежение | 18 V/DC | 
| Максимален въртящ момент | 140/60 Nm | 
| Макс. удари в минута | 3200 bpm | 
| Мин./ макс. захват на патронника | 1,5 – 13 mm | 
| Тегло с батерия | 2,3 kg | 
| Макс. диаметър на отвор в стомана | 13 mm | 
| Макс. диаметър на винт | 12 mm | 
| Дължина | 215 mm | 
| Височина | 260 mm |